{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 21 mm | |
Anchura de llave 2 | 23 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 250 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 47 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 51 mm | |
altura máxima de boca h | 8 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610100 21X23 | |
EAN / GTIN | 4018754017966 | |
Número del fabricante | 40032123 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 21X23 mm
a petición
En stock
91 piezas en stock
11,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
73 piezas en stock
5,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.072 piezas en stock
6,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
143 piezas en stock
8,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Anchura de boca máximo b1 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Anchura de boca máximo b2 | 51 | 51 | 51 | 51 |
altura máxima de boca h | 8 | 8 | 8 | 8 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Longitud llave L | 250 | 245 | 245 | 250 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |