{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 30 mm | |
Anchura de llave 2 | 32 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longitud llave L | 300 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 66 mm | |
Anchura de boca máximo b2 | 70 mm | |
altura máxima de boca h | 10 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 15 grados | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 610100 30X32 | |
EAN / GTIN | 4018754018062 | |
Número del fabricante | 40033032 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas 30X32 mm
a petición
En stock
163 piezas en stock
19,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
904 piezas en stock
9,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.240 piezas en stock
10,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
548 piezas en stock
8,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.779 piezas en stock
13,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Posición de la boca 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Longitud llave L | 300 | 299 | 299 | 285 | 300 |
Anchura de llave 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Anchura de llave 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave | Llave |