{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M12 | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 1,75 mm | |
⌀ exterior | 38 mm | |
Altura | 14 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140400 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197083555 | |
Número del fabricante | 140400 M12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Terraja, M: M12
a petición
En stock
221 piezas en stock
66,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
526 piezas en stock
34,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
63,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
84,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.266 piezas en stock
20,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
252 piezas en stock
45,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Tipo de rosca | M | M | M | M-LH | M | M |
Tamaño de rosca | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Altura | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Altura de paso | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |