{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M24 | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 3 mm | |
⌀ exterior | 55 mm | |
Altura | 22 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140400 M24 | |
EAN / GTIN | 4045197083593 | |
Número del fabricante | 140400 M24 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Terraja, M: M24
a petición
En stock
44 piezas en stock
146,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
64,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
165,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
46,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
100,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Tamaño de rosca | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 |
Sentido del corte | derecha | derecha | izquierda | derecha | derecha |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Altura de paso | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |