Terraja

mm
-
mm
mm
-
mm
63 productos
NUEVO: Ordenar por precio ahora.

Productos

Añadir a la lista de deseos

Disponibilidad

Terrajas de roscar: herramientas de roscado por arranque de viruta

Las herramientas de roscado por arranque de viruta de nuestro catálogo están diseñadas para trabajar con materiales de alta dureza. Nuestra gama de terrajas o cojinetes roscados cuentan con las características y especificaciones necesarias para crear distintos tipos de roscas en superficies cilíndricas:

  • Rosca métrica: de paso normal (M) o paso fino (MF) e incluso rosca métrica a la izquierda (M-LH)
  • Rosca Whitworth: de paso normal (BSW)
  • Rosca Gas: rosca Whitworth para tubos
  • Rosca americana unificada por la UTS: de paso normal (UNC) y de paso fino (UNF)

Todas ellas siguen unos estándares de calidad y se rigen por diferentes normas según el tipo de rosca: Norma DIN 382 -para roscas de paso fino-, Norma EN 22568 -para roscas con métrica ISO- y Norma EN 24231 -para rosca gas-.

Principales ventajas de utilizar una terraja

Las terrajas son herramientas de roscado esenciales en talleres mecánicos y entornos industriales que cuentan con una serie de ventajas:

  • Ajuste preciso: las terrajas permiten crear roscas externas con alta precisión, asegurando un ajuste perfecto con tuercas y otros componentes roscados. Esto es esencial para garantizar la integridad y seguridad de las uniones mecánicas.
  • Versatilidad: se pueden utilizar en una amplia variedad de superficies y están fabricadas con materiales de calidad que aseguran sus propiedades incluso después de múltiples usos.
  • Fácil uso: las terrajas son herramientas fáciles de usar en entornos industriales y garantizan un roscado uniforme sin necesidad de maquinaria especializada.

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra