{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M3 | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 0,5 mm | |
⌀ exterior | 20 mm | |
Altura | 5 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140460 M3 | |
EAN / GTIN | 4062406233310 | |
Número del fabricante | 140460 M3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Terraja M3
a petición
En stock
279 piezas en stock
26,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
309 piezas en stock
19,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
81 piezas en stock
40,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
231 piezas en stock
38,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
54,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
788 piezas en stock
11,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de flanco | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tamaño de rosca | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Altura | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha | derecha | izquierda | derecha |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tipo de producto | Terraja | Terraja | Terraja | Terraja | Terraja | Terraja |