Terraja, M: M6

Número de artículo: 140460 M6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
400 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M6
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma EN 22568
Clase de tolerancia DIN 13 6g
Sentido del corte derecha
Altura de paso 1 mm
⌀ exterior 20 mm
Altura 7 mm
Tipo de producto Terraja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 140460 M6
EAN / GTIN 4062406233358
Número del fabricante 140460 M6

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida. ≥ M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. Corte inicial de 2 pasos. Lapeadas y nitradas, ángulo de desprendimiento aprox. 15°.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Terraja, M: M6

Terraja, M: M6

a petición
En stock
400 piezas en stock
24,55 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
582 piezas en stock
19,35 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock
36,65 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
478 piezas en stock
35,12 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock
48,38 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.854 piezas en stock
11,60 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ exterior 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Ángulo de flanco 60 grados 60 grados 60 grados 60 grados 60 grados 60 grados
Tipo de rosca M M M M M-LH M
Tamaño de rosca M6 M6 M6 M6 M6 M6
Altura 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Sentido del corte derecha derecha derecha derecha izquierda derecha
Material de corte HSS E HSS HSS HSS E HSS HSS