{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M7 | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 1 mm | |
⌀ exterior | 25 mm | |
Altura | 9 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140460 M7 | |
EAN / GTIN | 4062406233365 | |
Número del fabricante | 140460 M7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Terraja, M: M7
a petición
En stock
94 piezas en stock
30,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
52 piezas en stock
26,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
43,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
37,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
38,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Tipo de rosca | M | M | M | M-LH | M |
Tamaño de rosca | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 |
Altura | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Altura de paso | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Tipo de producto | Terraja | Terraja | Terraja | Terraja | Terraja |