• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Terraja 6g M3

Número de artículo: 140330 M3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
827 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Sentido del corte: derecha

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M3
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Norma EN 22568
Clase de tolerancia DIN 13 6g
Sentido del corte derecha
Altura de paso 0,5 mm
⌀ exterior 20 mm
Altura 5 mm
Tipo de producto Terraja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 140330 M3
EAN / GTIN 4062406233167

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida. ≥ M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Terraja 6g M3

Terraja 6g M3

a petición
En stock
827 piezas en stock
11,38 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
225 piezas en stock
18,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ exterior 20 20
Ángulo de flanco 60 60
Tamaño de rosca M3 M3
Sentido del corte derecha derecha
Material de corte HSS HSS
Altura de paso 0,5 0,5
Clase de tolerancia DIN 13 6g DIN 13 6g

Productos adecuados

Accesorios
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra