{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M5 | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 0,8 mm | |
⌀ exterior | 20 mm | |
Altura | 7 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140330 M5 | |
EAN / GTIN | 4062406233181 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Terraja 6g M5
a petición
En stock
986 piezas en stock
11,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
547 piezas en stock
18,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 20 | 20 |
Tipo de rosca | M | M |
Tamaño de rosca | M5 | M5 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido del corte | derecha | derecha |
Material de corte | HSS | HSS |
Altura de paso | 0,8 | 0,8 |