{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M20 | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 2,5 mm | |
⌀ exterior | 45 mm | |
Altura | 18 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140330 M20 | |
EAN / GTIN | 4062406233266 | |
Número del fabricante | 140330 M20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Terraja 6g M20
a petición
En stock
159 piezas en stock
33,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
120 piezas en stock
45,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 45 | 45 |
Ángulo de flanco | 60 | 60 |
Tipo de rosca | M | M |
Tamaño de rosca | M20 | M20 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Material de corte | HSS | HSS |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g |