Terraja 6g M8

Número de artículo: 140330 M8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.406 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M8
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Norm EN 22568
Clase de tolerancia DIN 13 6g
Sentido del corte derecha
Altura de paso 1,25 mm
⌀ exterior 25 mm
Altura 9 mm
Tipo de producto Terraja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 140330 M8
EAN / GTIN 4062406233204
Número del fabricante 140330 M8

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida. ≥ M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Terraja 6g M8

Terraja 6g M8

a petición
En stock
1.406 piezas en stock
12,77 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
538 piezas en stock
21,33 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock
39,51 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
352 piezas en stock
42,02 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
76 piezas en stock
52,14 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
366 piezas en stock
28,94 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Ángulo de flanco 60 60 60 60 60 60
Altura 9 9 9 9 9 9
Norm EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568
Sentido del corte derecha derecha derecha derecha izquierda derecha
Material de corte HSS HSS HSS HSS E HSS HSS E
Altura de paso 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Clase de tolerancia DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6e DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g