{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 142725 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4062406240691 | |
Número del fabricante | 142725 M3-12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Juego de terrajas HSS M3-12
a petición
En stock
46 piezas en stock
107,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
93 piezas en stock
171,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
312,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
215,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de flanco | 60 | 60 | 60 | 60 |
Para rosca métrica | M3 − M12 | M3 − M12 | ||
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tipo de producto | Terraja | Terraja | Terraja | Terraja |