{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M30 | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 3,5 mm | |
⌀ exterior | 65 mm | |
Altura | 25 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140330 M30 | |
EAN / GTIN | 4062406233303 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Terraja 6g M30
a petición
En stock
24 piezas en stock
98,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
153,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tamaño de rosca | M30 | M30 |
Altura | 25 | 25 |
Sentido del corte | derecha | derecha |
Material de corte | HSS | HSS |
Altura de paso | 3,5 | 3,5 |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tipo de producto | Terraja | Terraja |