Terraja 6g M24

Número de artículo: 140330 M24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M24
    Tipo de rosca M
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS
    Norma EN 22568
    Clase de tolerancia DIN 13 6g
    Sentido del corte derecha
    Altura de paso 3 mm
    ⌀ exterior 55 mm
    Altura 22 mm
    Tipo de producto Terraja

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 140330 M24
    EAN / GTIN 4062406233280
    Número del fabricante 140330 M24

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    Acero < 500 N/mm²
    P
    Acero < 750 N/mm²
    P
    Aceite
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Forma cerrada, previamente hendida. ≥ M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Terraja 6g M24

    Terraja 6g M24

    a petición
    En stock
    45 piezas en stock
    45,70 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    59 piezas en stock
    63,26 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    ⌀ exterior 55 55
    Ángulo de flanco 60 60
    Tamaño de rosca M24 M24
    Norma EN 22568 EN 22568
    Sentido del corte derecha derecha
    Material de corte HSS HSS
    Clase de tolerancia DIN 13 6g DIN 13 6g

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra