Terraja Rosca izquierda, M–LH: M2

Número de artículo: 140620 M2
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
Disponible en 2-3 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

M–LH precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: M-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M2
Tipo de rosca M-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Norma EN 22568
Clase de tolerancia DIN 13 6g
Sentido del corte izquierda
Altura de paso 0,4 mm
⌀ exterior 16 mm
Altura 5 mm
Tipo de producto Terraja

Identificación y clasificación

Número de artículo 140620 M2
Copiar
EAN / GTIN 4045197083609
Copiar
Número del fabricante 140620 M2
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
Acero < 500 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
Acero < 750 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
Aceite
apto para / [m/min]
 
seco
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida.
Corte inicial de 1 3/4 pasos.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra