{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M4 | |
Tipo de rosca | M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | izquierda | |
Altura de paso | 0,7 mm | |
⌀ exterior | 20 mm | |
Altura | 5 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140620 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197083630 | |
Número del fabricante | 140620 M4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Terraja Rosca izquierda, M–LH: M4
a petición
En stock
15 piezas en stock
51,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
572 piezas en stock
19,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
38,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
226 piezas en stock
37,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.228 piezas en stock
11,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
266 piezas en stock
26,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Altura | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido del corte | izquierda | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Tipo de producto | Terraja | Terraja | Terraja | Terraja | Terraja | Terraja |