{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M10 | |
Tipo de rosca | M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | izquierda | |
Altura de paso | 1,5 mm | |
⌀ exterior | 30 mm | |
Altura | 11 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140620 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197083678 | |
Número del fabricante | 140620 M10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Terraja Rosca izquierda, M–LH: M10
a petición
En stock
36 piezas en stock
63,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
568 piezas en stock
27,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
47,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
189 piezas en stock
50,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.473 piezas en stock
16,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
308 piezas en stock
34,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Tamaño de rosca | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Altura | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido del corte | izquierda | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |