{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M12 | |
Tipo de rosca | M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | izquierda | |
Altura de paso | 1,75 mm | |
⌀ exterior | 38 mm | |
Altura | 14 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140620 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197083685 | |
Número del fabricante | 140620 M12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Terraja Rosca izquierda, M–LH: M12
a petición
En stock
27 piezas en stock
84,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
461 piezas en stock
34,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
63,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
209 piezas en stock
66,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.150 piezas en stock
20,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
241 piezas en stock
45,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Altura de paso | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tipo de producto | Terraja | Terraja | Terraja | Terraja | Terraja | Terraja |