{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M12 | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6e | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 1,75 mm | |
⌀ exterior | 38 mm | |
Altura | 14 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140350 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197083418 | |
Número del fabricante | 140350 M12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Terraja 6e M12
a petición
En stock
11 piezas en stock
63,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
442 piezas en stock
34,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
162 piezas en stock
66,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
48 piezas en stock
84,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
933 piezas en stock
20,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
178 piezas en stock
45,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Tamaño de rosca | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Altura | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha | izquierda | derecha | derecha |
Altura de paso | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Clase de tolerancia | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |