{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M20 | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6e | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 2,5 mm | |
⌀ exterior | 45 mm | |
Altura | 18 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140350 M20 | |
EAN / GTIN | 4062406221720 | |
Número del fabricante | 140350 M20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Terraja 6e, M: M20
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
360,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
46,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
47 piezas en stock
97,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
112,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
380 piezas en stock
33,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
66,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Ángulo de flanco | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Altura | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha | izquierda | derecha | derecha |
Material de corte | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Altura de paso | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |