{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gewindegröße | M10 | |
Gewindeart | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | derecha | |
Altura de paso | 1,5 mm | |
⌀ exterior | 30 mm | |
Altura | 11 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140400 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197083548 | |
Número del fabricante | 140400 M10 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |