{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M3,5 | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 0,6 mm | |
⌀ exterior | 20 mm | |
Altura | 5 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140400 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197083487 | |
Número del fabricante | 140400 M3,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Terraja, M: M3,5
a petición
En stock
4 piezas en stock
42,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
30,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
55,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
38,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
29,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo de rosca | M | M | M-LH | M | M |
Altura | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido del corte | derecha | derecha | izquierda | derecha | derecha |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g |