{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M30 | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 3,5 mm | |
⌀ exterior | 65 mm | |
Altura | 25 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140400 M30 | |
EAN / GTIN | 4045197714817 | |
Número del fabricante | 140400 M30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Terraja, M: M30
a petición
En stock
20 piezas en stock
265,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
156,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
174,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
188,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
84 piezas en stock
100,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Tamaño de rosca | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido del corte | derecha | derecha | izquierda | derecha | derecha |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Altura de paso | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Tipo de producto | Terraja | Terraja | Terraja | Terraja | Terraja |