Terraja M11

Número de artículo: 140400 M11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M11
    Tipo de rosca M
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS E
    Norma EN 22568
    Clase de tolerancia DIN 13 6g
    Sentido del corte derecha
    Altura de paso 1,5 mm
    ⌀ exterior 30 mm
    Altura 11 mm
    Tipo de producto Terraja

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 140400 M11
    EAN / GTIN 4062406221751
    Número del fabricante 140400 M11

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    Acero < 750 N/mm²
    P
    Acero < 900 N/mm²
    P
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Aceite
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Forma cerrada, previamente hendida. ≥ M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. Corte inicial de 2 pasos. Lapeadas y nitradas, ángulo de desprendimiento aprox. 15°.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra