{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M14 | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 2 mm | |
⌀ exterior | 38 mm | |
Altura | 14 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140400 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197083562 | |
Número del fabricante | 140400 M14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Terraja, M: M14
a petición
En stock
30 piezas en stock
72,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
102 piezas en stock
34,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
84,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
255,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
203 piezas en stock
20,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
81 piezas en stock
49,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Tamaño de rosca | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 |
Altura | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Altura de paso | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g |