{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M22 | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 2,5 mm | |
⌀ exterior | 55 mm | |
Altura | 22 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140400 M22 | |
EAN / GTIN | 4062406221768 | |
Número del fabricante | 140400 M22 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Terraja M22
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
122,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
64,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
140,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
44,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 55 | 55 | 55 | 55 |
Tamaño de rosca | M22 | M22 | M22 | M22 |
Altura | 22 | 22 | 22 | 22 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido del corte | derecha | derecha | izquierda | derecha |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tipo de producto | Terraja | Terraja | Terraja | Terraja |