{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M22 | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 2,5 mm | |
⌀ exterior | 55 mm | |
Altura | 22 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140300 M22 | |
EAN / GTIN | 4045197083210 | |
Número del fabricante | 140300 M22 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Terraja 6g, M: M22
a petición
En stock
24 piezas en stock
64,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
140,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
122,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
44,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Tipo de rosca | M | M-LH | M | M |
Tamaño de rosca | M22 | M22 | M22 | M22 |
Altura | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido del corte | derecha | izquierda | derecha | derecha |
Tipo de producto | Terraja | Terraja | Terraja | Terraja |