{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M5 | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 0,8 mm | |
⌀ exterior | 20 mm | |
Altura | 7 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140400 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197083500 | |
Número del fabricante | 140400 M5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Terraja M5
a petición
En stock
254 piezas en stock
35,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
467 piezas en stock
19,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
36,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
48,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
987 piezas en stock
11,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
317 piezas en stock
24,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de flanco | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tipo de rosca | M | M | M | M-LH | M | M |
Tamaño de rosca | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
Altura | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Altura de paso | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |