Tuerca de corte HSS-6-kt. D.1/4″ 19 Roscas p.Pulgada

Número de artículo: 56081909
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
Tipo de producto Aparato roscador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56081909
EAN / GTIN 4022668819097
Número del fabricante 56081909
Número L L60010 7523

Descripción

Descripción:

  • Según DIN 382
  • Material: HSS – M2

Característica:

  • Roscas por pulgada: 19
  • Apertura boca máx. (pulg.): 36 ″
  • Diámetro (pulgada): 1/4 ″
  • Peso: 56 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra