TERRAJA EXTENSIBLE M8X125

Número de artículo: 221.8X125
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
    Tipo de producto Terraja

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 221.8X125
    EAN / GTIN 3148511502501
    Número del fabricante 221.8X125
    Número L L60130 6005

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor del producto: Rosca métrica ISO, corte a la derecha
    • HSS, aleado con cromo vanadio, templado a 62/64 HRc
    • 234 daN/mm²
    • Tornillo de ajuste cónico para un ajuste óptimo al diámetro de la rosca.

    Característica:

    • d [mm]: 25,4
    • d1 [mm]: 8
    • d2 [mm]: 1,25
    • E [mm]: 9
    • E1 [mm]: 3,5
    • [g]: 30