{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M8×1 | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 1 mm | |
⌀ exterior | 25 mm | |
Altura | 9 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 141070 8X1 | |
EAN / GTIN | 4062406233464 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Terraja HSS 8X1
a petición
En stock
171 piezas en stock
23,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
31,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 25 | 25 |
Tipo de rosca | MF | MF |
Tamaño de rosca | M8×1 | M8×1 |
Altura | 9 | 9 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Altura de paso | 1 | 1 |
Tipo de producto | Terraja | Terraja |