{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M16×1,5 | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 1,5 mm | |
⌀ exterior | 45 mm | |
Altura | 14 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 141070 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233518 | |
Número del fabricante | 141070 16X1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Terraja HSS, MF: 16X1,5
a petición
En stock
71 piezas en stock
46,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
64,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
104,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
59 piezas en stock
71,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tamaño de rosca | M16×1,5 | M16×1,5 | M16×1,5 | M16×1,5 |
Altura | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha | derecha |
Material de corte | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Altura de paso | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |