{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 21 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 24 mm | |
Nøglelængde L | 228 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 30,5 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 34,7 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 10,8 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 617950 21X24 | |
EAN/GTIN | 4045197463876 | |
Producentnummer | 617950 21X24 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, lige 21X24 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
62,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
921 styk på lager
139,31 DKK
80,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Ringstilling | 0 | 75 |
Nøglelængde L | 228 | 330 |
Nøglestørrelse 1 | 21 | 21 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 30,5 | 32 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 34,7 | 35 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |