{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 13 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 17 mm | |
Nøglelængde L | 170 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 20,5 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 25,5 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 8 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 617600 13X17 | |
EAN/GTIN | 4018754021291 | |
Producentnummer | 41051317 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, lige 13X17 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
115,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
952 styk på lager
54,38 DKK
27,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
536 styk på lager
63,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
185 styk på lager
33,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
574 styk på lager
86,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 170 | 263 | 263 | 165 | 245 |
Nøglestørrelse 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Nøglestørrelse 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 20,5 | 22 | 22 | 20,5 | 22 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 25,5 | 27 | 27 | 25,5 | 27 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |