{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 18 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 21 mm | |
Nøglelængde L | 210 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 26,5 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 30,5 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 9,8 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 617600 18X21 | |
EAN/GTIN | 4018754021352 | |
Producentnummer | 41051821 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, lige 18X21 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
165,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager
70,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Nøglelængde L | 210 mm | 194 mm |
Nøglestørrelse 1 | 18 mm | 18 mm |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 26,5 mm | 26,5 mm |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 30,5 mm | 30,5 mm |
maks. ringhøjde h1 maks. | 9,8 mm | 9,8 mm |