{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 30 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 32 mm | |
Nøglelængde L | 325 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 43 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 48,5 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 12,8 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 617600 30X32 | |
EAN/GTIN | 4018754021420 | |
Producentnummer | 41053032 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, lige 30X32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
245,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
110,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | forkromet |
Ringstilling | 0 grader | 0 grader |
Nøglestørrelse 1 | 30 mm | 30 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 43 mm | 43 mm |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 48,5 mm | 48,5 mm |