{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 6 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 7 mm | |
Nøglelængde L | 100 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 10,5 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 12 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 4,5 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 617600 6X7 | |
EAN/GTIN | 4018754021222 | |
Producentnummer | 41050607 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, lige 6X7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
91,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.003 styk på lager
28,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
695 styk på lager
53,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | forkromet | matforkromet |
Nøglelængde L | 100 | 100 | 165 |
Nøglestørrelse 1 | 6 | 6 | 6 |
Nøglestørrelse 2 | 7 | 7 | 7 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 10,5 | 10,5 | 11 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |