{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 16 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 17 mm | |
Nøglelængde L | 170 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 24,5 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 25,5 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 8 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 617600 16X17 | |
EAN/GTIN | 4018754021314 | |
Producentnummer | 41051617 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, lige 16X17 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
115,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.839 styk på lager
36,13 DKK
18,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Nøglelængde L | 170 mm | 169 mm |
Nøglestørrelse 2 | 17 mm | 17 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 24,5 mm | 24,5 mm |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 25,5 mm | 25,5 mm |