Dobbelte ringnøgler, lige 12X13 mm

Art.-nr.: 617600 12X13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 12 mm
Nøglestørrelse 2 13 mm
Nøglelængde L 150 mm
maks. ring-⌀ D1 maks. 19 mm
maks. ting-⌀ D2 maks. 21 mm
maks. ringhøjde h1 maks. 6,8 mm
Ringstilling 0 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Chrome-Alloy-Steel
Overflade forkromet (beskyttet mod afskalning)
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 617600 12X13
EAN/GTIN 4018754021260
Producentnummer 41051213

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
STAHLWILLE - med dobbelt-T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel. Tynde, flade ringe til brug på de mest snævre steder. Med AS-Drive-profil.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

STAHLWILLE − Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven