{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 30 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 34 mm | |
Nøglelængde L | 325 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 43 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 48,5 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 13,8 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 617600 30X34 | |
EAN/GTIN | 4018754021437 | |
Producentnummer | 41053034 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, lige 30X34 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
286,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
133,28 DKK
111,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
419 styk på lager
151,83 DKK
109,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
117,19 DKK
93,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
185 styk på lager
201,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 325 mm | 375 mm | 375 mm | 328 mm | 365 mm |
Nøglestørrelse 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Nøglestørrelse 2 | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 43 mm | 44 mm | 44 mm | 43 mm | 44 mm |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 48,5 mm | 50 mm | 50 mm | 48,5 mm | 50 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |