{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 8 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 9 mm | |
Nøglelængde L | 115 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 13,5 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 15 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 5,5 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 617600 8X9 | |
EAN/GTIN | 4018754021239 | |
Producentnummer | 41050809 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, lige 8X9 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
95,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
277 styk på lager
29,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | forkromet |
Ringstilling | 0 grader | 0 grader |
Nøglestørrelse 1 | 8 mm | 8 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 15 mm | 15 mm |
maks. ringhøjde h1 maks. | 5,5 mm | 5,5 mm |