{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 20 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 22 mm | |
Nøglelængde L | 210 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 29 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 32,4 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 10,8 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 617600 20X22 | |
EAN/GTIN | 4018754021376 | |
Producentnummer | 41052022 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, lige, Nøglestørrelse: 20X22mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
143,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
56,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | forkromet |
Ringstilling | 0 grader | 0 grader |
Nøglelængde L | 210 mm | 204 mm |
Nøglestørrelse 1 | 20 mm | 20 mm |
Nøglestørrelse 2 | 22 mm | 22 mm |
maks. ringhøjde h1 maks. | 10,8 mm | 10,8 mm |