{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 16 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 18 mm | |
Nøglelængde L | 263 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 25 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 27 mm | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615950 16X18 | |
EAN/GTIN | 4045197441768 | |
Producentnummer | 615950 16X18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 16X18 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.544 styk på lager
56,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager
53,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
40,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.293 styk på lager
92,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Overflade | forkromet | fosfateret | forkromet | matforkromet |
Nøglelængde L | 263 mm | 263 mm | 169 mm | 270 mm |
Nøglestørrelse 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Nøglestørrelse 2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 25 mm | 25 mm | 24,5 mm | 25 mm |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 27 mm | 27 mm | 25,5 mm | 27 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |