{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 13 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 17 mm | |
Nøglelængde L | 245 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 22 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 27 mm | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615000 13X17 | |
EAN/GTIN | 4018754020911 | |
Producentnummer | 41041317 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, Nøglestørrelse: 13X17mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
129,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
935 styk på lager
54,38 DKK
27,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
308 styk på lager
63,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
317 styk på lager
33,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
515 styk på lager
86,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 245 mm | 263 mm | 263 mm | 165 mm | 245 mm |
Nøglestørrelse 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Nøglestørrelse 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 20,5 mm | 22 mm |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 25,5 mm | 27 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |