{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 19 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 22 mm | |
Nøglelængde L | 300 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 29 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 34 mm | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615000 19X22 | |
EAN/GTIN | 4018754020997 | |
Producentnummer | 41041922 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 19X22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
163,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
235 styk på lager
72,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.033 styk på lager
77,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
943 styk på lager
145,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 300 | 318 | 318 | 228 |
Nøglestørrelse 1 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Nøglestørrelse 2 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 29 | 29 | 29 | 33,4 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 34 | 34 | 34 | 38,4 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |