{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 10 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 13 mm | |
Nøglelængde L | 220 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 16 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 21 mm | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615000 10X13 | |
EAN/GTIN | 4018754020843 | |
Producentnummer | 41041013 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 10X13 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager
111,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
615 styk på lager
34,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
331 styk på lager
48,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
270 styk på lager
74,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 220 | 216 | 216 | 220 |
Nøglestørrelse 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Nøglestørrelse 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 16 | 16 | 16 | 16 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 21 | 21 | 21 | 21 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |