{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 27 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 30 mm | |
Nøglelængde L | 360 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 40 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 44 mm | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615000 27X30 | |
EAN/GTIN | 4018754021116 | |
Producentnummer | 41042730 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 27X30 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
275,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
340 styk på lager
123,52 DKK
66,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
215 styk på lager
123,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
184,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 360 | 346 | 346 | 360 |
Nøglestørrelse 1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Nøglestørrelse 2 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 40 | 40 | 40 | 40 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 44 | 44 | 44 | 44 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |