Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 46X50 mm

Art.-nr.: 615000 46X50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 46 mm
Nøglestørrelse 2 50 mm
Nøglelængde L 535 mm
maks. ring-⌀ D1 maks. 67 mm
maks. ting-⌀ D2 maks. 73 mm
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 615000 46X50
EAN/GTIN 4018754021208
Producentnummer 41044650

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med dobbelt T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel. Ring med AS-Drive-profil.

Fordel:

AS-Drive-profil:
  • Der gribes fat i skruerne på flankerne.
  • Skruerne skånes.
  • Skruerne får en længere levetid.
  • Større kontaktflade mellem skrue og værktøj.
  • Sikkert greb og større kraftoverførsel.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven