{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 30 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 32 mm | |
Nøglelængde L | 365 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 44 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 48 mm | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615000 30X32 | |
EAN/GTIN | 4018754021130 | |
Producentnummer | 41043032 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, Nøglestørrelse: 30X32mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager
255,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
458 styk på lager
119,35 DKK
70,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.692 styk på lager
119,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager
170,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 365 mm | 360 mm | 360 mm | 365 mm |
Nøglestørrelse 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Nøglestørrelse 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisch |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Schroefsleutel |